Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH70mm Gum.schwarz/gelb 3 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170072028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-070-003
EAN/GTIN:
     4050576190670
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH70mm Gum.schwarz/gelb 3 Kanäle

mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,5 kg
Ausführung:
3 Kanäle
Material:
Gummi
Höhe:
70 mm
Länge:
900 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit:
8 t
NW-Class:
Kabel-/Schlauchbruecke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, fußbodenkanal, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 76,14*
€ 97,21*
1 Tag
30
€ 4,99*
ab € 76,58*
€ 97,29*
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 76,20*
€ 99,66*
€ 4,95*
ab € 77,15*
€ 100,97*
Lager 8685
30
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 128,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 55,06*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,55*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 104,07*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,02*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 87,27*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,92*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,48*
Ähnlich
Schake
ab € 192,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,56*
Ähnlich
Urbanus
ab € 92,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 143,37*
Ähnlich
Urbanus
ab € 34,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 265,15*
Ähnlich
Temka
ab € 48,50*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.