Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe FlexMech 663 Gr.6 grau/schwarz Nylon/Elastan/Nitrilschaum 10 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170065349
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     663/6
EAN/GTIN:
     4008198766360
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität · Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, teilbeschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Elastan/Nitrilschaum
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
6
Länge ca.:
220 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Nitrilhandschuh
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, 4000391106, 391106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 4,389* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,12*
€ 69,1628
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,20*
€ 60,928
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.