Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Condor Gr.11 rot Nylon/Elastan m.Nitrilmikroschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170060326
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CONDOR-T/11
EAN/GTIN:
     4029201143992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · Actifresh® · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Feinstrick · Norm: EN 388 EN 407
Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Elastan m.Nitrilmikroschaum
Farbe:
rot
Größe:
11
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
Marke:
ASATEX
NW-Class:
Nitrilhandschuh
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Abriebfestigkeit Level 4, Feinstrickhandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2, 4000371006, 371006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.