Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gobi 109 Gr.9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170002069
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     109/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: BW-Trikot mit Nitril · beschichtet mit Spezialnitril · gute Temperaturbeständigkeit · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen · Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Lebensmittelunbedenklichkeit · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Material:
BW-Trikot mit Nitril
Farbe:
gelb
Größe:
9
Länge ca.:
300 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Nitrilhandschuh
PSA-Kategorie:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 64,44*
Lager 8685
15
1
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 90,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,64*
€ 107,8616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,54*
€ 106,5526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,46*
€ 101,6974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,67*
€ 98,3773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,41*
€ 84,9779
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,141* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.