Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzesch.handsch.5-Finger Universal natur/silber Sebatanled.alumin.Preox-Aramid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170001911
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05LA238-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen · Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: 5-Finger · Norm: EN 388, EN 407
Weitere Informationen:
Material:
Sebatanleder mit aluminisiertem Preox-Aramid
Farbe:
natur/silber
Größe:
Universalgröße
Länge ca.:
380 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 2
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000 °C
Marke:
JUTEC
NW-Class:
Hitze-_und_Schweisserschutzhandschuhe
PSA-Kategorie:
III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.