Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4434 Elelefantenhaut 10mx19mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2844003419
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04434-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800028922
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4434 Elefantenhaut

Spezialklebeband mit starkem, extrem widerstandsfähigen Papierträger. Hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen. Nach der Anwendung problemlos entfernbar. Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
Gelb
Breite:
19 mm
Stärke:
670 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +60°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband gelb 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4434, Elefantenhaut, tesakrepp® 4434 Elefantenhaut 10mx19mm.tesakrepp 4434 Elelefantenhaut 10mx19mm, Malerband, 044340000400, 04434-00004-00, tesakrepp® 4434
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,81*
Lager 8685
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,87*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 5,48*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,30*
7 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,689* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 141,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.