| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04434-00004-00 Herst.-Nr.: 04434-00004-00 EAN/GTIN: 4005800028922 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 19mm, gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 10 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband gelb 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Elefantenhaut; Elefantenhaut-Papier; Elefantenhautpapier; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Papier Elefantenhaut |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 16 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,78* | € 8,81* | | | | | | 17 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,89* | € 8,87* | | | | | | | | 16 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 5,48* | € 8,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,48* | € 9,30* | | | | | 8 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,81* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,578* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 140,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|