Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04434-00004-00 Abdeckband tesakrepp® Gelb (L x B) 10m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W70867
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04434-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800028922
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4434 Elefantenhaut ist ein Abdeckband für spezielle und anspruchsvolle Aufgaben und wird vor allem bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) eingesetzt. Dort schützt das extrem widerstandsfähige Papierabdeckband die angrenzenden Bereiche sicher und zuverlässig. Die Elefantenhaut zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft aus und kann auch auf kritischen Oberflächen eingesetzt werden. Das starke Spezialabdeckband lässt sich komfortabel verarbeiten und nach der Anwendung problemlos entfernen.
Features:
Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Serie:
tesakrepp®
Typ:
04434-00004-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Temperaturbereich:
+60 °C (max)
Trägermaterial:
Papier
Dicke:
0.67 mm
Reißkraft:
180 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Materialstärke:
0.67 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,84*
16 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,90*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 5,48*
€ 8,96*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,33*
7 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,649* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.