| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4434-000 Herst.-Nr.: 04434-00004-00 EAN/GTIN: 4005800028922 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4434 ist ein Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger. Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen aus. Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen. Eigenschaften: - Sehr starker und widerstandsfähiger Papierträger
- Für Maskierungen bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten auf Stein, Metall und Glas
- Sehr hohe Belastbarkeit (50 sec./4 bar)
Anwendung: - Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 19 mm | Länge: | 10 m | Gesamtdicke: | 670 µm | Trägermaterial: | Papier, glatt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 180 N/cm | Reißdehnung: | 6 % | Klebkraft auf Stahl: | 3,5 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband gelb 19mm, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,82* | € 8,84* | | | | | 16 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,91* | € 8,90* | | | | Lager 52DVW | | | | 16 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 5,48* | € 8,96* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,49* | € 9,33* | | | | | 7 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,79* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,548* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 143,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|