Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25mx19mm, fluoresz.-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004607
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     4042448165596
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4671

tesa® 4671 ist ein starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Das Trägergewebe besteht aus Zellwolle. tesa 4671® ist ein Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung vor unter hinter der Bühne. Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen. Sehr gute Reißkraft. Einfach zu beschriften. Formbar. Schnell von Hand einreißbar. Leicht und rückstandsfrei entfernbar. Nicht reflektierend.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Pink
Breite:
19 mm
Stärke:
280 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Fluorezierend-Pink
Träger:
Gewebe, acrylatbeschichtet
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 19mm x25m pink, duck tape, panzerband tesa, tesaband®, 4671, tesaband® 4671 25m x 19mm fluoresz.-Pink.tesaband 4671 25mx19mm fluoresz.-pink, Tesa-4671, Tesa4671, 04671-00051-10, tesaband® 4671
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 8,08*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45917*
€ 8,295*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,02*
5 Tage
125
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 9,41*
Lager 8685
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Zubehör
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.