Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 04671-00051-10 Gewebeklebeband tesaband® 4671 Neonpink (L x B) 25m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D692751
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     4042448165596
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Gewebeband tesa® 4671 ist in vielen Farben erhältlich und wird von Handwerkern häufig im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeband lässt sich rückstandslos entfernen.
Features:
Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen
Sehr gute Reißkraft
Einfach zu beschriften
Formbar
Schnell von Hand einreißbar
Leicht und rückstandsfrei entfernbar
Nicht reflektierend
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
pink
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Von Hand abreißbar
Serie:
tesaband® 4671
Typ:
04671-00051-10
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Dicke:
0.28 mm
Reißkraft:
70 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Neonpink
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 8,09*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45917*
€ 8,315*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,04*
5 Tage
125
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 9,43*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00209-00
ab € 6,99*
Zubehör
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.