Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa GAFFA Panzerband, Pink, Acryl beschichtet, 0.28mm x 19mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     108EL-2498557
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     4042448165596
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Breite = 19mm
Länge = 25m
Stärke = 0.28mm
Farbe = Pink
Finish = Acryl beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Länge:
25m
Stärke:
0.28mm
Farbe:
Pink
Finish:
Acryl beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 19mm x25m pink, duck tape, panzerband tesa, 2498557, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Gaffa Klebeband, Tesa, 046710005110, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Gaffer Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 8,08*
Lager 108
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45917*
€ 8,295*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,02*
5 Tage
125
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 9,41*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 8,295*
€ 9,87105
pro Stück
ab 480 Stück
€ 8,04917*
€ 9,57851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45917*
€ 7,68641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 398,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Zubehör
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.