Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4671 19mm x 25m fluoreszierend-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046710005110
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     4042448165596
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Gewebeband für den universellen Einsatz
  • gute Eignung für Anwendungen im Innenbereich
  • einfach zu beschriften
  • leicht und rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
pink
Farbname:
fluoreszierend-pink
Gesamtdicke:
0,28 mm
Klebkraft:
3,5 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
9 %
Reißkraft:
80 N/cm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
140 Grad C (0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 8,06*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41917*
€ 8,285*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,01*
5 Tage
125
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 9,39*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 64,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00209-00
ab € 6,94*
Zubehör
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.