Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25m x 19mm, fluoresz.-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04671-00051-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     4042448165596
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4671, 25m x 19mm, fluoresz.-pink
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-pink
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 19mm x25m pink, duck tape, panzerband tesa, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 8,08*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45917*
€ 8,295*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,02*
Lager 7223
125
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 9,41*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3456 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 75,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Zubehör
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.