Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Druckknopf, NC, monostabil, 4mm seitl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
512-111.jpg
512-111.jpg
miniaturventile02-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106397
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     512.111
EAN/GTIN:
     4047322096263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckerkopf
Druckkopf
Wege-Ventil
3/2-Wege-Miniaturven., manuell, Druckknopf, NC, monostabil, 4 mm seitl., Betriebsdr. 0,5-10bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, schw In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung. Technische Eigenschaften: Anschluss: Steckanschluss Ø 4 mm seitlich Betätigung: monostabil Betätigungsdruck bei 6 bar: 8 N Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 0,5 bar Betriebstemperatur max.: 60 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: NBR Drucktaste: Messing vernickelt Durchfluss bei 6 bar und ¿p 0,5 bar: 35 Nl/min Feder: rostfreier Stahl Funktion: 3/2 NC Nenn-Ø: 2,5 mm Scheibe: schwarz Ursprungsland: IT Ventilkörper: Aluminium Zolltarifnummer: 84818079
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Betätigung:
monostabil
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Drucktaste:
Messing vernickelt
Durchfluss bei 6 bar und ¿p 0,5 bar:
35 Nl/min
Feder:
rostfreier Stahl
Funktion:
3/2 NC
Nenn-Ø:
2,5 mm
Scheibe:
schwarz
Ursprungsland:
IT
Ventilkörper:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, druckkopf, wegeventil 10 bar, 846106397, 512.111, 106397
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 19,75*
€ 27,24*
1
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,36*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 30,62*
3 Tage
66
1
€ 6,80*
ab € 22,92*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 153,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.121
ab € 10,97*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,09*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,63*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,74*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,78*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,97*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,54*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,90*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,91*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.