Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Druckknopf, NC, monostabil, 4mm seitl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106397
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.111
EAN/GTIN:
     4047322096263
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckerkopf
Druckkopf
Wege-Ventil
3/2-Wege-Miniaturven., manuell, Druckknopf, NC, monostabil, 4 mm seitl., Betriebsdr. 0,5-10bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, schwIn monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
Scheibe:
schwarz
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, druckkopf, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-Miniventil, 3/2-Miniventil, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
66
1
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 27,16*
1
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,29*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 30,58*
2 Tage
66
1
€ 6,80*
ab € 22,88*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.121
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,78*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,00*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,07*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,02*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,74*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,68*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,96*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,50*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,89*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,95*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.