Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

512.111, Riegler 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betät. Druckknopf Anschluss 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480495
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106397
EAN/GTIN:
     4047322096263
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckerkopf
Druckkopf
Wege-Ventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

512.111, 106397, 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betät. Druckknopf Anschluss 4 mm seitlich NC monostabil (nicht rastend) Scheibe schwarz Betriebsdruck: 0,5 - 10bar DN: 2,5 mm Betriebstemp. -10°C - +60°C

3/2-Wege-Miniaturven., manuell, Druckknopf, NC, monostabil, 4 mm seitl., Betriebsdr. 0,5-10bar,Betriebstemp. -10°C bis 60°C, schw

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
Scheibe:
schwarz
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
512.111
BAA059001:
106397
BAA271001:
4047322096263
BAA316001:
<p>3/2-Miniventil, manuell, Druckknopf, NC, monostabil, 4mm
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, druckkopf, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, 3/2-WEGE-MINIATURVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 19,81*
€ 27,08*
1
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 29,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 29,20*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 30,29*
3 Tage
66
1
€ 6,80*
ab € 22,99*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.121
ab € 10,92*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,73*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,12*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,01*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,05*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,67*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,71*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,67*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 17,03*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,51*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,76*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,90*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.