Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845MGPM16-50Z SMC Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2139Cm.jpg
2139Cm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845MGPM16-50Z
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MGPM16-50Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Technische Eigenschaften: Serie: MGP-Z Hub: 50 mm Kolbendurchmesser: 16 mm Magnetring : ja Anschlussgewinde: M5 Führung: Gleitführung Wirkungsart: doppelwirkend
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M5
Führung:
Gleitführung
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Magnetring:
ja
Serie:
MGP-Z
Wirkungsart:
doppelwirkend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 162,05*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 136,14*
€ 164,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 157,38*
€ 188,03*
Frei Haus
ab € 158,77*
€ 194,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 224,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
MGP16-Z-PS
ab € 3,89*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KW0
ab € 27,77*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KW0
ab € 17,88*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 31,15*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KP0
ab € 20,99*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,21*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.