Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick RZT7 Reed-Schließer Pneumatik-Sensor, 5 → 30V ac/dc, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick RZT7 Reed-Schließer Pneumatik-Sensor, 5 → 30V ac/dc, IP65, IP67
Sick RZT7 Reed-Schließer Pneumatik-Sensor, 5 → 30V ac/dc, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1113709
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RZT7-03ZRS-KP0
EAN/GTIN:
     5059040285828
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Reed-Sensor
Typ = Reed-Schließer
Versorgungsspannung = 5 → 30V ac/dc
Serie = RZT7
IP Schutzart = IP65, IP67
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Elektrischer Anschluss Typ = Kabel mit Steckverbinder M8, 3-polig

Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in vielen kritischen Aufgabenbereichen. Gehäusewerkstoff PA12-Kunststoff Geeignet für T-Schlitz- und Rundschlitz-Zylinder PNP-Schließer oder Reed-Schalter PNP-Ausgangstypen verfügen über Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Typ:
Reed-Schließer
Versorgungsspannung:
5 → 30V ac/dc
Serie:
RZT7
IP Schutzart:
IP65, IP67
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Elektrischer Anschluss Typ:
Kabel mit Steckverbinder M8, 3-polig
Weitere Suchbegriffe: Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, abstandssensor sick, näherungsschalter magnetisch, magnetfeldsensor m8, 1113709, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, RZT703ZRSKP0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,85*
€ 28,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 30,00*
8 Tage
14
€ 6,95*
ab € 21,82*
€ 30,02*
€ 5,46*
ab € 24,01*
€ 32,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,47*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
Zubehör
Sick
BEF-KHZ-RT1-63
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.