| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1113707 Herst.-Nr.: MZT7-03VPS-KP0 EAN/GTIN: 5059040285972 |
| |
|
| | |
| Typ = PNP-Schließer Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = MZT7
IP Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C
Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in vielen kritischen Aufgabenbereichen. Gehäusewerkstoff PA12-Kunststoff Geeignet für T-Schlitz- und Rundschlitz-Zylinder PNP-Schließer oder Reed-Schalter PNP-Ausgangstypen verfügen über Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Statusanzeige Weitere Informationen: | | Typ: | PNP-Schließer | Versorgungsspannung: | 10 → 30V dc | Serie: | MZT7<BR/> | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor, 1113707, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, MZT703VPSKP0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,14* | € 40,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,18* | € 41,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,75* | € 42,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,07* | € 42,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,78* | € 43,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|