Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1113711
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RZT7-03ZRS-KW0
EAN/GTIN:
     5059040285859
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
Versorgungsspannung = 5 → 30 V ac/dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Gesamthöhe = 32.2mm
Gesamtbreite = 5.7mm
Gesamttiefe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltfrequenz = 400 Hz

Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in vielen kritischen Aufgabenbereichen. Gehäusewerkstoff PA12-Kunststoff Geeignet für T-Schlitz- und Rundschlitz-Zylinder PNP-Schließer oder Reed-Schalter PNP-Ausgangstypen verfügen über Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5 → 30 V ac/dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Gesamthöhe:
32.2mm
Gesamtbreite:
5.7mm
Gesamttiefe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltfrequenz:
400 Hz
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor, 1113711, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, RZT703ZRSKW0, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,99*
€ 24,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 26,22*
€ 5,46*
ab € 20,58*
€ 28,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,20*
€ 30,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,06*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
Zubehör
Sick
BEF-KHZ-RT1-63
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.