Führungszylinder mit starker Verdrehsicherung
Die Führungszylinder sind
pneumatische Antriebe für Positioniersysteme. Sie gewährleisten eine hohe Präzision in Schiebe- oder Hebevorgängen. Die Führungszylinder bewegen Werkstücke oder Werkzeuge auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Führungsstangen für hohe Steifigkeit und Präzision
Der Führungszylinder ist ein pneumatischer Antrieb mit zwei Führungsstangen. Die beiden Elemente ergänzen die Kolbenstange. Sie sind mit ihr an einer Trägerplatte befestigt. Ein flacher Zylinderkörper verstärkt die Steifigkeit zusätzlich. Der Führungszylinder zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus:
- erhöhte Verdrehsicherung,
- zusätzliche Steifigkeit,
- besonders präzise Hübe mit
- hoher Wiederholgenauigkeit.
Der Führungszylinder ist in seinen Baumaßen kompakt und bietet bei beengten Platzverhältnissen und nachträglichen Montagen eine gute Alternative zu
Norm- oder Standardzylindern. Der Stangen gleiten im Zylinderkörper durch eine Gleit- oder Kugelumlaufführung. Die Kugelführung empfiehlt sich bei Anwendungen, bei denen kleine Rücke in der Bewegung ausgeschlossen werden sollen. Sie bietet besonders präzise Hübe. Die Gleitführung hält stärkeren Belastungen stand und ist für höhere Krafteinwirkung geeignet. Wenn eine besonders hohe Verschleißfestigkeit gewünscht ist, bietet sich ein Führungszylinder mit Gleitführung an.
Einsatzmöglichkeiten für Führungszylinder
Die Führungszylinder sind Spezialantriebe, die in der professionellen Handhabungstechnik häufig eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein Schieben und Heben in folgenden Anwendungsbereichen:
- Pick-and-Place-Anwendungen,
- Positioniersysteme für Werkstücke und Werkzeuge.
Die Führungszylinder werden in der Messtechnik, für
Mikroskope, in der Elektronik und der allgemeinen Handhabungstechnik eingesetzt.
Hub und Varianten
Der Hub ist ein entscheidendes Auswahlkriterium für Führungszylinder. Er bezeichnet den maximalen Abstand zwischen der Trägerplatte und dem Zylinderkörper. Es kann aus den Standardvarianten mit einem Hub von 25 bis 1.000 Millimetern gewählt werden. Die Hersteller bieten auch Sonderanfertigungen mit individuellen Hublängen an. Die Führungszylinder mit durchgängigen Führungsstangen können innerhalb ihres maximalen Hubes millimetergenau eingestellt werden. Sie lassen sich gut auf die Gegebenheiten vor Ort einstellen. Mit einer Einstellschraube ist eine Hubanpassung im Millimeterbereich möglich. Bei hohen Geschwindigkeiten oder einem ruckfreien Lauf sollten die entsprechenden Stoßdämpfer verwendet werden.