Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1113708
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MZT7-03VPS-KW0
EAN/GTIN:
     5059040285903
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Gesamthöhe = 32.2mm
Gesamtbreite = 5.7mm
Gesamttiefe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltfrequenz = 1 kHz

Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in vielen kritischen Aufgabenbereichen. Gehäusewerkstoff PA12-Kunststoff Geeignet für T-Schlitz- und Rundschlitz-Zylinder PNP-Schließer oder Reed-Schalter PNP-Ausgangstypen verfügen über Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Gesamthöhe:
32.2mm
Gesamtbreite:
5.7mm
Gesamttiefe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltfrequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor, 1113708, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, MZT703VPSKW0, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,85*
€ 38,50*
€ 5,46*
ab € 29,00*
€ 39,89*
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 40,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,40*
€ 41,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
Zubehör
Sick
BEF-KHZ-RT1-63
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.