Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saal-/Werkstatt-/Straßenbesen NÖLLE, Werkstattbesen, Arenga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612501_0065_0067_B_zoom.jpg
612501_0065_0067_B_zoom.jpg
612501_0065_0067_B.jpg
Noelle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612501 0067
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2343.00
EAN/GTIN:
     4250560509482
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Ausführung:- besonders stabiler Feger für groben Schmutz- glatt- langer Materialschnitt- Sattelholz mit Stielloch, Stiel-Ø 28 mm mit Konus- nassfest Technische Eigenschaften: Breite mm: 600 Herstellerartikelnummer: 2343.00
Weitere Informationen:
Breite mm:
600
Herstellerartikelnummer:
2343.00
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, hofbesen 60 cm kunststoff, baubesen, baubesen elaston, 760612501 0067, 2343.00, 612501 0067
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,27*
1 Tag
67
1
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 5,38*
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,40*
1 Tag
279
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,67*
2 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,59*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.