| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610155 Herst.-Nr.: 4250560505699 EAN/GTIN: 4250560505699 |
| |
|
| | |
| Besenstiel • Rundkopf • Sauber geschliffen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Brasilien | Gewicht: | 0,274 kg | Herstellerartikelnummer: | 10450000 | Herstellername: | Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K. | Länge: | 1200 mm | Material: | Holz | Stiel-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nölle gerätestiel 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Stiele, Holzbesenstiel, Holzbesenstiele, Stiel, Besenstiele, QR5222264, 4250560505699, 7830610155, 30610155 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,39* | € 3,66* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 2,42* | € 3,71* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,85* | € 3,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,40* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|