Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 60 cm
Saalbesen Elaston 60 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163388
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2343.00
EAN/GTIN:
     4250560509482
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Elaston

Für Stiel-Ø 24 mm.



Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Elaston
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
2343.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,27*
2 Tage
67
1
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 5,39*
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,40*
Lager 6C8MS
276
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,67*
2 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,59*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,39*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.