Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel ohne Gewinde 180cm 2,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzstiel
besen holzstiel 24mm
holzstiel
holzstiel 24mm
Holz-Stiele für Besen oder Geräte ohne Gewinde • Liegen angenehm in der Hand • Extra glatte Oberfläche • Mit Rundkopf • Besonders belastbar, da elastisch
Weitere Informationen:
Stielarten:
Besenstiel | Schrubberstiel
Material Gerätestiel:
Holz
Gewindeart:
Stielloch
Ø:
24 mm
Farbe:
natur
Länge:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: Holzstiele, Besenstiele, Gerätestiele, Holzbesenstiele, Stiele, Stiele, Besenstiele, Gerätestiele, Holzbesenstiele, Holzstiele,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,75*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509888
ab € 5,79*
Zubehör
Nölle Profi Brush
237700
ab € 6,68*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 9,02*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 21,04*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 17,85*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 9,85*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 11,55*
Zubehör
Besen + Bürsten
237493
ab € 6,55*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 7,36*
Zubehör
k.A.
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
ab € 9,45*
Zubehör
k.A.
ab € 3,81*
Zubehör
k.A.
ab € 4,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.