Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR IP65 500mm dig.m.Spitzen MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130040141
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112712
EAN/GTIN:
     4059192002923
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm (300 mm), 12,5 mm · mit Feststellschraube · gerundete Messflächen für Innenmaße · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Schmutzabstreifer im SchieberFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Schnittstelle für FunkübertragungLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Supplier Number:
4112712
Schutzart:
IP65
Ausführung:
mit Messerspitzen
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 792,62*
€ 856,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,84*
€ 856,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,82*
€ 860,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,05*
€ 865,59*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 872,13*
€ 932,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,89*
€ 1.019,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,90*
€ 1.004,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,15*
€ 978,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,57*
€ 962,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,84*
€ 945,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.