Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 8100 60294 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     8670-66060294-08
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029408
EAN/GTIN:
     4048612013335
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - unsere uvex top grade 8000 bis 8300 Lederhandschuhe mit Baumwolle auf der Innenhand bieten eine gute Abriebfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen und verfügen dazu über einen extra Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz am Handrücken.Technische Eigenschaften: Beschichtung: ohne Beschichtung Größe: 8 Farbe: grau, blau Material: Rindvollleder Art: Schutzhandschuh Typ: Lederhandschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Farbe:
grau, blau
Größe:
8
Material:
Rindvollleder
Typ:
Lederhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,55*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,74*
€ 8,71*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 9,24*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 9,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 855,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.