Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex profi ergo ENB20 60148 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     8670-6606014800-6
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6014800
EAN/GTIN:
     4048612007877
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die dichte NBR-Spezialbeschichtung des uvex profi ergo ist beständig gegen Öle und Fette. Mit seinem hochwertigen Baumwoll-Interlock-Futter sorgt er für hohen Tragekomfort, ein angenehmes Haut-Gefühl und ein optimal reguliertes Handschuhklima. Er ist außerdem für die Bedienung von Touch-Displays geeignet.Technische Eigenschaften: Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR) Größe: 6 Farbe: weiß, gelb Material: Baumwoll-Interlock Art: Schutzhandschuh Typ: Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Farbe:
weiß, gelb
Größe:
6
Material:
Baumwoll-Interlock
Typ:
Montagehandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,09*
7 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,74*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,94*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 5,16*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 5,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 818,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.