Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631967BOX-7 MAPA Einweg-Schutzhandschuh Solo 967, Box, Gr.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solo_967.jpg
Solo_967.jpg
Solo_967_Box.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631967BOX-7
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 967 box-7
EAN/GTIN:
     3245429672477
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Optimaler Kompromiss von Fingerbeweglichkeit und Belastbarkeit. Hohe Fingerfertigkeit dank Flexibilität und geringer Materialdichte. Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen und Mängel an Blechen und Glas. Anwendung: Mechanische Industrie / Automobilindustrie (Umgang mit öligen Kleinteilen), Lebensmittelindustrie (Käseherstellung, Umgang mit Lebensmitteln, mit Obst und Gemüse und mit zubereiteten Lebensmitteln, Zubereitung und Verpackung), Mechanische Industrie (Montage öliger Kleinteile) und Laboratorien (Arzneimittelzubereitung und -herstellung, Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen).Technische Eigenschaften: Art: Einweghandschuh Beschichtung: Glatt mit gekörnten Fingerspitzen Branche: Automobil-, Lebensmittelindustrie und Laboratorien Farbe: blau Größe: 7 Größenbereich von-bis: 6-9 Innenfutter: Puderfrei Länge: 25 mm Material: Nitril Norm: EN374 Schutzklasse: Kategorie 3 Typ: Handschuh
Weitere Informationen:
Art:
Einweghandschuh
Beschichtung:
Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
Branche:
Automobil-, Lebensmittelindustrie und Laboratorien
Farbe:
blau
Größe:
7
Größenbereich von-bis:
6-9
Innenfutter:
Puderfrei
Länge:
25 mm
Material:
Nitril
Norm:
EN374
Schutzklasse:
Kategorie 3
Typ:
Handschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 10,77*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,906*
€ 11,266*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,27*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,68*
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.