Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

967/7 Box Mapa, Solo 967 Box, Einmalhandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmater


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466385
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 967 Box
EAN/GTIN:
     3245429672477
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

967/7 Box Mapa, Solo 967 Box, Einmalhandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Chloriniert Länge 24 cm, Stärke 0,08 mm Kategorie 3, Norm: EN 407, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
443 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
24 cm
Stärke:
0,08 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 407, EN 374-5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 10,89*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,906*
€ 11,376*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,38*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,84*
6 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,23*
€ 15,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,891* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.