Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631837-8 MAPA Schutzhandschuh KryTech 837, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KryTech_837.jpg
KryTech_837.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631837-8
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KryTech 837-8
EAN/GTIN:
     3384128370182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bessere Schnittfestigkeit der KLASSE E auch an den Handgelenken für maximalen Schutz. Handfläche aus Leder für gute Durchstichfestigkeit bei der Handhabung von Rohteilen. Schaumstoff-Nitril-Beschichtung und lederfrei an den Fingerspitzen für verbesserte Griffigkeit und Geschicklichkeit. Innovative Plattier-Stricktechnik für weichere Garne bei Hautkontakt und besseren Komfort und Flexibilität. Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge zwischen Oberfläche und Leder. Hohe Haltbarkeit dank Handfläche aus Leder und hochfesten Nähten aus Polyester. Längere Nutzungsdauer und mehr Sicherheit dank verstärkter Daumenbeuge zwischen Daumen und Zeigefinger, zum Schutz des Handschuhs gegen frühzeitige Schäden an dieser sehr verletzlichen Stelle. Frei von Schadstoffen: DMF-frei. Spezielle Wicklung zur Vermeidung von Hautreizungen, da raue Fasern durch weicheren Stoff umschlossen sind. Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen und Mängel an Blechen und Glas. Trockenreinigung: Bis zu 5-mal waschbar ohne Veränderung der Leistungsfähigkeit für eine längere Lebensdauer, geringere Kosten und weniger Abfall.Technische Eigenschaften: Arbeitsbereich: mechanische und Autoindustrie Farbe: grau Größe: 8 Länge: 30 mm Material: Schaumnitril Norm: EN 388, EN 407 Schutzklasse: Kategorie II
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
mechanische und Autoindustrie
Farbe:
grau
Größe:
8
Länge:
30 mm
Material:
Schaumnitril
Norm:
EN 388, EN 407
Schutzklasse:
Kategorie II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 12,99*
Lager 8670
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 518,96016*
€ 591,86016*
9 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 524,85024*
€ 606,96*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 650,87616*
€ 730,7664*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,86016*
€ 704,31359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 567,40032*
€ 675,20638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,65024*
€ 651,70379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,22*
€ 638,1018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 526,57008*
€ 626,6184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 518,96016*
€ 617,56259
pro Packung
1 Packung enthält 48 Paar (ab € 10,81167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.