Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150122-929-010-3XL MASCOT Zermatt Unterhose, schwarz, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50122-929-010_P01_400px.jpg
50122-929-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150122-929-010-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50122-929-0103XL
EAN/GTIN:
     5711074191406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Garn. Gummizug in der Taille. Ohne Eingriff. Kontrastnähte. Pflegehinweise sind auf den Stoff aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), EN 1149-3, EN 1149-5 und getestet nach IEC 61482-1-1 (EBT50 5,5 cal/cm²).Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlef. Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), EN 1149-3, EN 1149-5 und getestet nach IEC 61482-1-1 (EBT50 5,5 cal/cm²). Typ: Unterhose Norm: EN ISO 11612
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
3XL
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlef.
Norm:
EN ISO 11612
Schutzklasse/-kategorie:
Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), EN 1149-3, EN 1149-5 und getestet nach IEC 61482-1-1 (EBT50 5,5 cal/cm²).
Typ:
Unterhose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 59,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,44*
€ 59,95*
9 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 46,45*
€ 59,96*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 61,09*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 307,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.