| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713168 Herst.-Nr.: 50122-929-010-3XL EAN/GTIN: 5711074191406 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50122-929-010/3XL, 50122929010, Unterhose Zermatt Multisafe, Größe 3XL, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 340 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 340 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, flammschutz unterhose, unterhose xxxl, MASCOT Zermatt, UNTERHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,44* | € 59,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,45* | € 59,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,44* | € 59,98* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,87* | € 61,09* | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,50* | € 61,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|