Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122 Gr. 3XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200428
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50122-929-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074191406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Mascot Funktionsunterhose MULTISAFE ZERMATT 50122

Ausführung:
  • Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
  • Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn.
  • Gummizug an der Taille.
  • Ohne Hosenschlitz.
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefaser, 200 g/m²
Single Jersey Meterware.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
200 g/m²
Hersteller:
Mascot
Material:
60% Modacryl / 39% Baumwolle/ 1% Kohlefaser
Ausführung:
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, flammschutz unterhose, unterhose xxxl, MASCOT® Multisafe, MASCOT® Zermatt, Winter Arbeitskleidung, Unterbekleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 59,52*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,44*
€ 59,95*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 46,45*
€ 59,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 61,09*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.