Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115902-253-14010-2XL MASCOT Kiama, Softshell Jacke, High Vis orange/schwarz, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15902-253-14010_P01_400px.jpg
15902-253-14010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115902-253-14010-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15902-253-140102XL
EAN/GTIN:
     5711074302758
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass diesesmit einem Logo von 0,1600 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder-und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: hi-vis orange/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Softshell Jacke Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Softshell Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 75,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 76,97*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,51*
€ 77,31*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 77,35*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 375,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.