Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15902-253-14010/2XL, 1590225314010, Jacke Kiama, Größe 2XL, hi-vis orange/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699459
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15902-253-14010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074302758
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15902-253-14010/2XL, 1590225314010, Jacke Kiama, Größe 2XL, hi-vis orange/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
740 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 75,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 77,16*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,64*
€ 77,50*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 77,54*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 77,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.