Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115502-246-1718-XL MASCOT Blackpool, Softshell Jacke, High Vis gelb/anthrazit, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15502-246-1718_P01_400px.jpg
15502-246-1718_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115502-246-1718-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15502-246-1718XL
EAN/GTIN:
     5711074340781
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert undmit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen. Innentaschen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mitÖffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Klettverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (S-M = Kl. 2). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0100 m² (L-4XL) 0,2200 m² (S-M) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: hi-vis gelb/dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Softshell Jacke Verschlussart: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Softshell Jacke
Verschlussart:
Reißverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 121,93*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 100,42*
€ 122,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 122,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 123,13*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 123,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 370,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.