| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709030 Herst.-Nr.: 15502-246-1718-XL EAN/GTIN: 5711074340781 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15502-246-1718/XL, 155022461718, Soft Shell Jacke Blackpool, Größe XL, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1161 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1161 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, MASCOT Blackpool, SOFT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,29* | € 124,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,03* | € 124,90* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,34* | € 124,93* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 102,67* | € 125,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,30* | € 125,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|