Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke Blackpool, Größe XL, gelb/dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke Blackpool, Größe XL, gelb/dkl.anthr.
Warnjacke Blackpool, Größe XL, gelb/dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-855371
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074340781
EAN/GTIN:
     5711074340781
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Softshelljacke Blackpool

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
• Verlängerte Ärmel auf dem Handrücken und CORDURA®-Gewebe am Ärmelende
• Verlängerter Rücken und nahtlose Schultern
• Fleece an der Innenseite
• Reißverschluss mit inwendiger Wetterschutzleiste
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und verstellbar
• Innen- und Stifttaschen
• Reißverschlussinnentasche für Handys, mit Öffnung sowie Schlaufen für Kopfhörerkabel
• Brust-, Vorder- und Innentaschen mit Reißverschluss
Zulassung/Norm:
DIN EN ISO 20471 Klasse 3
Material:
• Gewebe: 100 % Polyester, ca. 360 g/m²
• Verstärkung: 100 % Polyamid
Größen:
• S–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,29*
€ 124,36*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 124,90*
Lager 4012
10
1
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 124,93*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 125,20*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 125,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.