Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113809-216-17010-3XL MASCOT Biel Multisafe Jacke, High Vis gelb, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13809-216-17010_P01_400px.jpg
13809-216-17010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113809-216-17010-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13809-216-170103XL
EAN/GTIN:
     5711074178940
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Zweifarbig. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Gurtband für einenGasalarm. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Manschetten mit Gummizug. Bund mit Gummizug innen regulierbar. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 -Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 2 Front und Ärmel, Rücken Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²), EN 13034 (Typ 6) und EN ISO 20471 - Kl. 2.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: hi-vis gelb/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlef. Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 11612 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
3XL
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlef.
Norm:
EN ISO 11612
Typ:
Warnschutz Arbeitsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,18*
€ 292,31*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 292,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,36*
€ 292,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,88*
€ 299,85*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 258,31*
€ 301,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.