| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677490 Herst.-Nr.: 13809-216-17010-3XL EAN/GTIN: 5711074178940 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13809-216-17010/3XL, 1380921617010, Arbeitsjacke Biel Multisafe, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1400 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1400 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, mascot arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, MASCOT Biel, ARBEITSJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,44* | € 292,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,63* | € 292,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,01* | € 293,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,58* | € 295,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,74* | € 298,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|