Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113589003 GREVEN ACTIVE PEARLS Handreiniger 2-L-Varioflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_ACTIVE_PEARLS_2L_Varioflasche_13589003.jpg
GREVEN_ACTIVE_PEARLS_2L_Varioflasche_13589003.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113589003
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13589003
EAN/GTIN:
     4260029171228
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreiniger mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Wachsperlen ASP bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, etallstaub, Graphit oder Ruß, insbesondere bei häufigem Händewaschen empfohlen - hervorragende Hautverträglichkeit durch ACTIVE SOFT PEARLS (ASP): weiche, schmutzbindende Wachskugeln aus Rizinusöl - hautfreundliche Tensidkombination - lösemittelfrei - rückfettend - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung Gebindeart: Varioflasche Gebindegröße: 2 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007 Verwendung: Handreinigung Vorteile: milde Reinigung
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung
Gebindeart:
Varioflasche
Gebindegröße:
2 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007
Verwendung:
Handreinigung
Vorteile:
milde Reinigung
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 11,49*
€ 14,31*
2 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 14,79*
1 Tag
197
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,12*
€ 16,73*
3 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 16,73*
Lager 8670
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,83*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.