Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS® 2l Flasche f.9000 473 404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000473466
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13589003
EAN/GTIN:
     4260029171228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: hautschonend· Eigenschaft: Tensidmischung· Reinigungsbereich: starke Verschmutzung· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
2 l
Marke:
GREVEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 14,31*
2 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,80*
1 Tag
197
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,04*
€ 16,74*
Lager 1690
147
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 16,74*
27 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.