Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9022G100, HautreinigerIvraxo activepearls,2000mlVarioflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-602062
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13589003
EAN/GTIN:
     4260029171228
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9022G100, Hautreiniger IVRAXO® ACTIVE PEARLS® Handreiniger mit schmutzbindenden weichen Rizinius-Waschsperlen ASP Anwendung: Bei starken Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder RußEigenschaften: - Hervorragende Hautverträglichkeit durch ACTIVE SOFT PEARLS® (ASP): weiche, schmutzbindende Wachskugeln aus Rizinusöl  - Hautfreundliche Tensidkombination  - Lösemittel- und Seifenfrei - Rückfettend, parfümiert - Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, Fabrikat: Greven
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Gebinde:
2.000 ml
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, physioderm handreiniger 2000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Greven, HAUTREINIGER, Cremeseife, Flüssigseife, Hautreiniger, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Waschlotion, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 11,49*
€ 14,31*
Lager 260
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 14,79*
1 Tag
197
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,12*
€ 16,73*
3 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 16,73*
27 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,83*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.