Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigung GREVEN ACTIVE PEARLS 2l Flasche f.9000 473 404


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401024833
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13589003
EAN/GTIN:
     4260029171228
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: hautschonend
· Eigenschaft: Tensidmischung
· Reinigungsbereich: starke Verschmutzung
· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
228
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 14,31*
2 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,80*
1 Tag
197
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,04*
€ 16,74*
3 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 16,74*
27 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 17,15*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Flasche
1 Flasche enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00576* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 85,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.