Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63111019-025-A49-XL MASCOT Safara, Winterkombination, High Vis rot, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11019-025-A49_P01_400px.jpg
11019-025-A49_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63111019-025-A49-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     11019-025-A49XL
EAN/GTIN:
     5707209888389
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. ZweifacheKappnähte an den Beinen und im Schritt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Kapuze ist abnehmbar,gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleistesowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mitPatte und Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,8400 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: hi-vis rot/dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester (Mascotex®) Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Winterkombination
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XL
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Winterkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 262,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 220,74*
€ 262,96*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 263,83*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 263,94*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 265,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 527,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.