Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209888389 Herst.-Nr.: 11019-025-A49-XL EAN/GTIN: 5707209888389 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. EN 343 3/1. EN 342 3/WP (2,01 clo). Hi-Vis Gruppe A Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,8400m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, mascot winterkombi, warnschutz anzug, MASCOT® Safara, MASCOT® Safe Young, Kombination, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 221,04* | € 262,91* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 220,74* | € 262,96* | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 226,11* | € 263,83* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 222,39* | € 263,94* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 222,39* | € 265,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|