| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88781927 Herst.-Nr.: 5707209888389 EAN/GTIN: 5707209888389 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Coverall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Rot | | Größe (S/M/L) | XL | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Doppelnaht | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (2.01 clo) Hi-Vis Group A | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Canvas structure.Do not use fabric softner. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 3580 g | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 300 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, mascot winterkombi, warnschutz anzug |
| | |
| |